• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblätter Satz

Artikel-Nr.: 9234X-150/5
Netto: 18,30 €
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9234X-150/5
EAN / GTIN 4000896239597
Herstellernummer 9234X-150/5
L-Nummer L60140 5051

Beschreibung

Beschreibung:

5 flexible Säbelsägeblätter für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1,5 – 4 mm
  • Für Akku Säbelsäge 9234
  • Länge Verzahnung: 130 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 225 mm x 1.27 mm x 19 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 5