Juego de hojas de sierre ∙ 225 mm x 1.27 mm x 19 mm

Número de artículo: 9234X-150/5
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9234X-150/5
EAN / GTIN 4000896239597
Número del fabricante 9234X-150/5
Número L L60140 5051

Descripción

Descripción:

5 hojas de sierra de sable flexibles para acero y acero inoxidable (Inox) de 1,5 – 4 mm
  • Para sierra de sable a batería 9234
  • Longitud de dentado: 130 mm
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 225 mm x 1.27 mm x 19 mm
  • Número de herramientas: 5