• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex i-works amber sv exc.

Artikel-Nr.: 9194365
Netto: 14,45 €
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9194365
EAN / GTIN 4031101598789
Herstellernummer 9194365
L-Nummer L01660 158

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex i-works
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: amber
  • Eigenschaften Scheibentönung: Kontraststeigerung
  • Farbe (Filter) Scheibe: gelb
  • Transmission: 88%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)