• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex cybric farblos sv sapp.

Artikel-Nr.: 9188075
Netto: 11,11 €
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9188075
EAN / GTIN 4031101254036
Herstellernummer 9188075
L-Nummer L01660 8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex cybric
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 F CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)