• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex astrospec 2.0 farblos sv plus

Artikel-Nr.: 9164187
Netto: 13,84 €
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9164187
EAN / GTIN 4031101610047
Herstellernummer 9164187
L-Nummer L01660 132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex astrospec 2.0
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)