• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex astrospec 2.0 grau Schweißerschutz 1,7 inf. plus

Artikel-Nr.: 9164141
Netto: 16,25 €
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
Produktart Schweißerschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9164141
EAN / GTIN 4031101604183
Herstellernummer 9164141
L-Nummer L01660 156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex astrospec 2.0
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 1,7
  • Scheibentönung: grau Schweißerschutz 1,7
  • Eigenschaften Scheibentönung: perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern/Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 50%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)