• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank ToolTruck für L-BOXX®, Typ: 4

Artikel-Nr.: 914574 4
Preis pro 1 Stück
Netto: 988,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolTruck
Höhe 1.000 mm
Breite 1.195 mm
Tiefe 500 mm
Auszugboden Nutzbreite 370 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Tür 1
Tragfähigkeit Auszugboden für L-BOXX 20 kg
Material Arbeitsplatte X-ABS
Stoßfänger ja
absenkbar nein
Gewicht 89 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Herstellernummer 914574 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer Arbeitsplatte aus X-ABS für hohe technische Ansprüche ausgestattet. Offenes Abteil mit 4 Auszugböden, passend für 4 × Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX®, die einfach und schnell ein- und ausgeklickt werden können. Es passen je 2 × Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102 und Gr. 136. Oder alternativ: 2 × Nr. 693330 Gr. 102; 1 × Gr. 238 (bei Ausbau des 3. Auszugbodens). Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Ein Zentralverschluss verriegelt Tür, Schubladen sowie Auszugböden.
Schrankabteil mit Tür und 2 Ablageböden.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss. Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Systemkoffer L-BOXX® nicht im Lieferumfang enthalten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Auszugsböden zur Aufnahme von L-BOXX (Art.-Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Schraubstöcke (Option) nur auf Bambus-Arbeitsplatte montieren.
  • Montageanleitung des Schraubstocks beachten.
  • Maximal eine Innenschublade im Schrankabteil des ToolTruck verbauen (Art.-Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen oder Rollwerkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Werkstattwagen und Rollwerkbank keinen Stößen aussetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte