• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselbare Messbrücke, Tiefenmessschieber 7″ Breite für bis zu 12″ Messbereich

Artikel-Nr.: 900367
Netto: 69,00 €
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
Produktart Messbrücke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900367
EAN / GTIN 4946368199191
Herstellernummer 900367
L-Nummer L40010 8100

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Messbrückenerweiterung bei Tiefenmessschiebern bis max. 300 mm. Nicht zu verwenden bei Modellen von 0-600 mm und 0-1000 mm.

Merkmal:

Zoll/Metrisch: Zoll