• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkopf Polyamid (Stück) Ø 50 mm

Artikel-Nr.: 8830500
Netto: 9,55 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8830500
EAN / GTIN 4010883883054
Herstellernummer 8830500
L-Nummer L60160 1786

Beschreibung

Beschreibung:

Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C

Merkmal:

  • Ausführung: Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Material: Polyamid (PA)