• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkopf Nylon Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 8814220
Netto: 4,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8814220
EAN / GTIN 4010883881425
Herstellernummer 8814220
L-Nummer L60160 3703

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus schlagfestem Nylon
  • 60 Shore D

Merkmal:

  • Härte [Shore-D]: 60 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Nylon