• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagedorn 380x36x16 mm

Artikel-Nr.: 8783320
Netto: 101,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8783320
EAN / GTIN 4010883878333
Herstellernummer 8783320
L-Nummer L60160 37

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Sondermaße auf Anfrage

Merkmal:

  • Ausführung: in der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 36 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 16,0 mm
  • Schneidenlänge [mm]: 220 mm
  • Treibdorn-Ø [mm]: 16 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein