• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz poliert, Kunststoffüberzug 3tlg

Artikel-Nr.: 87800050
Netto: 46,31 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87800050
EAN / GTIN 4005887010414
Herstellernummer 87800050
L-Nummer L60010 7771

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk,
    Werkstatt und Haushalt
INHALT 3-tlg. Sortiment in hochwertiger Gewebetasche
1x 966166 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt
1x 545610 Kombizange, 180 mm
1x 587615 Seitenschneider, 160 mm;
  • Poliert, ergonomische Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Inhalt: 1x 966166 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545610 Kombizange, 180 mm1x 587615 Seitenschneider, 160 mm
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 810 g