• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange 90° für Innenringe min.D.19mm max.D.60mm L.162mm

Artikel-Nr.: 87532015
Netto: 13,88 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87532015
EAN / GTIN 4005887004499
Herstellernummer 87532015
L-Nummer L60010 7734

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium, Griffe kariert
  • Geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form D
  • DN 5256 D, 90° gewinkelte Backen in Richtung der Breite
  • Gerade, abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Kopf: verchromt
  • Durchmesser max. (mm): 60 mm
  • Durchmesser min. (mm): 19 mm
  • DIN: D19
  • Gr.: J21
  • Länge mm (L): 162 mm
  • Gewicht: 140 g
  • Breite mm (b): 47 mm