• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkopf Polyamid (Stück) Ø 25 mm

Artikel-Nr.: 8747870
Netto: 5,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8747870
EAN / GTIN 4010883874786
Herstellernummer 8747870
L-Nummer L60160 5366

Beschreibung

Beschreibung:

Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C

Merkmal:

  • Ausführung: Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Material: Polyamid (PA)