• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider LightCUT L.820mm Bohr-D. 8mm²

Artikel-Nr.: 87430050
Netto: 192,16 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87430050
EAN / GTIN 4005887009845
Herstellernummer 87430050
L-Nummer L60010 5633

Beschreibung

Beschreibung:

800 mm. Spürbar leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar. Schneidleistung bis 48 HRc. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Hochwertig vergütet. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Der Ersatzmesserkopf 430137 paßt auf Modell 430LC in 800 mm Länge und auf Modell 430 in 610 mm Länge. Deutsches Patent.