• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kreuzschlitz-Flachschlitzschraubendreher Gr. PZ1 L.80mm

Artikel-Nr.: 87226110
Netto: 7,44 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87226110
EAN / GTIN 4005887014344
Herstellernummer 87226110
L-Nummer L60010 7762

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
  • Zwei-Komponenten-Heft mit Hart-/Weichzone
  • Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben
  • Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel
  • Hitzebeständig und schwer entflammbar
  • Optimale Drehmomentübertragung
  • Hochschlagfest
  • Öl- und lösungsmittelbeständig
  • Klingen aus hochlegierten CV-Spezialstählen
  • DIN 7437

Merkmal:

  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Größe Abtriebsprofil: PZ1
  • Gewicht: 55 g