• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Schlitzschraubendreher 0,5mm x 3mm L.80mm

Artikel-Nr.: 87210110
Netto: 4,65 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87210110
EAN / GTIN 4005887565778
Herstellernummer 87210110
L-Nummer L60010 7808

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei-Komponenten-Heft mit Hart-/Weichzone
  • Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben
  • Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel
  • Hitzebeständig und schwer entflammbar
  • Splitterfrei
  • Hochschlagfest
  • Klingen aus hochlegierten CV-Spezialstählen
  • Optimale Drehmomentübertragung
  • Öl- und lösungsmittelbeständig
  • DIN 5265 A

Merkmal:

  • a: 0,5 mm
  • Legierung: Hochlegierter CV-Spezialstahl
  • L1: 80 mm
  • L2: 165 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 32 g
  • Breite mm (b): 3 mm