• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 300 mm

Artikel-Nr.: 8676750
Netto: 18,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8676750
EAN / GTIN 4010883867672
Herstellernummer 8676750

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschweifter Eschenstiel DIN 5135
  • Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
  • Für alle Fäustel nach DIN 6475
  • Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 2000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • Verwendung/Einsatz: Für alle Fäustel nach DIN 6475
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein