• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 800 g

Artikel-Nr.: 8586840
Netto: 27,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8586840
EAN / GTIN 4010883858687
Herstellernummer 8586840
L-Nummer L60160 4492

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
  • Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111

Merkmal:

  • Ausführung: geschmiedeter Hammerkopf
  • Kopfgewicht [g]: 800 g
  • Kopfsicherung: Ringkeil
  • Stiellänge: 350 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile