• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalhalter mit SwissGrip Griff, für PrecisionBits C 6,3 und E 6,3 (1/4″)

Artikel-Nr.: 8451.10-100 M
Netto: 18,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8451.10-100 M
EAN / GTIN 7610733228409
Herstellernummer PB 8451.10-100 M
L-Nummer L60060 2842

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Universalhalter, für PrecisionBits C 6,3 und E 6,3 (1/4″)
  • komfortabler Bithalter für sichere und zügige Montage- und Schraubarbeiten, vielseitig einsetzbar
  • PB 186 M: Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel für C 6,3 und E 6,3 (1/4″)
  • Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie