• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Loetzinn-Absaugpumpe Spitze 2mm 165mm

Artikel-Nr.: 839A.0
Netto: 68,37 €
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
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839A.0
EAN / GTIN 3148512069034
Herstellernummer 839A.0
L-Nummer L60130 1910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zweifache Dichtung: Die eine ist schmutzabweisend, so dass die zweite perfekt abdichten kann

Merkmal:

  • L [mm]: 165
  • Gewicht in Gramm: 36