• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ mit T-Griff T9 Innen TORX® Profil

Artikel-Nr.: 828-T9
Netto: 9,00 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 828-T9
EAN / GTIN 4000896034482
Herstellernummer 828-T9
L-Nummer L60140 3091

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T9
  • Abmessungen / Länge: 98 mm
  • Länge l1: 80 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung