• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräser Set S6x40 PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 822728
Preis pro 1 Stück
Netto: 188,22 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Kegelbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 822728
EAN / GTIN 9003178227287
Herstellernummer 822728
L-Nummer L50140 2462
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das PREMIUM Hartmetallfräserset für den Geradschleifer wird auf modernsten CNC-Schleifautomaten gefertigt. Dadurch entstehen leistungsfähige Präzisionswerkzeuge in verschiedenen Ausführungen, die alle Voraussetzungen für optimale Ergebnisse lieferrn. Die aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Durch eine speziell entwickelte Geometrie der Schneiden gelingt es diesem Werkzeug die Wärmeentwicklung stets niedrig zu halten, um das Werkstück und den Fräser zu schonen. Das Set enthält die fünf gängigsten Fräserformen, wodurch Sie beste Standzeiten und die höchste Lebensdauer bei nahezu allen Anwendungen auf sämtlichen Nichteisenmetallen erzielen. Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Merkmal:

  • Form: SETK HM-FRAESER ALU 5PCS
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 12 X 118
  • Abmessung (D x T): 12 x 118 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Stärke: 118 mm
  • Bohrung: 6 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Leistungsfähiges Präzisionswerkzeug gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
  • Das Werkzeug erzielt beste Standzeiten und höchste Lebensdauer auf nahezu allen Werkstoffen
  • Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Verwendung:

  • Gängige Fräser für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
  • Besonders für Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern geeignet