Descripción:
El juego de fresas de metal duro PREMIUM para la amoladora recta se fabrica en las más modernas rectificadoras CNC. De este modo se obtienen herramientas de precisión de alto rendimiento en distintos diseños que cumplen todos los requisitos para obtener resultados óptimos. La agresiva forma de la fresa es especialmente larga y proporciona el máximo arranque de material cuando se trabaja en zonas de difícil acceso. Gracias a la geometría especialmente desarrollada de los filos de corte, esta herramienta consigue mantener siempre bajo el desarrollo de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. El juego contiene las cinco formas de fresa más comunes, lo que le permite conseguir la mejor duración de la herramienta y la mayor vida útil para casi todas las aplicaciones en todos los metales no férricos. Contiene las formas y dimensiones de fresa más comunes en un juego: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)
Característica:
- Forma: SETK HM-FRAESER ALUMINIO 5PCS
- Aptitud del material: Metales no férricos
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : 12 X 118
- Dimensión (D x D): 12 x 118 mm
- Diámetro del recipiente: 12 mm
- Espesor: 118 mm
- Taladro: 6 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Herramienta de precisión de alto rendimiento fabricada en modernas rectificadoras CNC
- La herramienta alcanza la mejor duración y la máxima vida útil en casi todos los materiales
- Contiene las formas y dimensiones de fresa más comunes en un juego: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)
Aplicación:
- Fresas comunes para aplicaciones exigentes en metales no férricos como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, bronce, latón, alpaca y titanio
- Especialmente adecuada para tareas de lijado en zonas de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas y robots industriales