Descriere:
Setul de freză PREMIUM din carbură pentru polizor drept este fabricat pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Acest lucru duce la instrumente de precizie de înaltă performanță în diferite modele care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare atunci când lucrați în zone greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, acest instrument reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură scăzută pentru a proteja piesa de prelucrat și freză. set include cele mai comune cinci freze, oferind cea mai bună durată de viață a sculei și cea mai lungă durată de viață pentru aproape toate aplicațiile pe toate metalele neferoase. Include cele mai comune forme și dimensiuni de tăiere într-un set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)
Caracteristică:
- Formă: SETK HM-ROUTER ALU 5PCS
- Adecvarea materialului: Metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 12 X 118
- Dimensiune (D x D): 12 x 118 mm
- Diametru: 12 mm
- Grosime: 118 mm
- Orificiu: 6 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Instrument de precizie de înaltă performanță fabricat pe mașini moderne de rectificat CNC
- Instrumentul atinge cea mai bună durată de viață a sculei și cea mai lungă durată de viață pe aproape toate materialele
- Include cele mai comune forme și dimensiuni de tăiere într-un set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)
Aplicaţie:
- Common freză pentru aplicații solicitante pe metale neferoase, cum ar fi aluminiu, bronz aluminiu, aliaje de aluminiu, cupru, bronz, Alamă, argint nichel și Titan
- Potrivit în special pentru lucrări de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice, precum și roboți industriali