• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylonkopf f.Schonhammer D.35mm 75 Shore 23g

Artikel-Nr.: 79050035
Netto: 5,04 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79050035
EAN / GTIN 4018754050024
Herstellernummer 79050035
L-Nummer L60010 4951

Beschreibung

Beschreibung:

  • die Köpfe werden, leicht angewärmt, mit wenigen Hammerschlägen eingetrieben

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 35 mm
  • Härtegrad: 75 Shore
  • Gewicht: 23 g