• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlschmiermodul,GRIT GXW

Artikel-Nr.: 79012400443
Netto: 764,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79012400443
EAN / GTIN 4014586873145
Herstellernummer 79012400443
L-Nummer L00010 3088

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kühlschmiermodul
  • GRIT GXW
  • Kühlschmiermodul für den professionellen Nassschliff

Merkmal:

  • Nennaufnahme 0,12 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Gewicht 8,6 kg

Vorteil:

  • Perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl- Schmiermittel Zuführung
  • Reduziert die Temperatur des Werkstücks
  • Bindung der Schleifstäube
  • Geschlossener Kreislauf
  • Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
  • Standzeiterhöhung der Schleifbänder

Lieferumfang:

  • 1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör