• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Demontagehülse KABELEX 1513 für Nr. 1503

Artikel-Nr.: 78600003
Netto: 3,50 €
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
Produktart Demontagewerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 78600003
EAN / GTIN 4018754049509
Herstellernummer 78600003
L-Nummer L60010 3914

Beschreibung

Merkmal:

  • Durchmesser für Kontaktmaß: 4,0 mm
  • Innendurchmesser: 6,0 mm
  • Länge mm (L): 45 mm
  • Nr.: 1513 für Nr. 1503
  • Außendurchmesser: 6,5 mm
  • Gewicht: 2 g