• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Duo-Arbeitsstrahler

Artikel-Nr.: 77490020
Preis pro 1 Stück
Netto: 448,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 77490020
EAN / GTIN 4018754360642
Herstellernummer 77490020
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 dreh- und schwenkbare LED-Strahler ermöglichen eine gleichmäßige und präzise Lichtausrichtung in jedem Winkel.
  • Bis zu 6 Stunden Leuchtdauer (abhängig vom Betriebsmodus) dank des fest verbauten Li-Ion-Akkus mit Sicherheitselektronik (7.3 V/4.000 mAh/29,6 Wh).
  • Intensive Leuchtkraft bis zu 11.500 Lumen mit 3 Helligkeitsstufen und 2 Farbtemperaturen (4.000K & 6.500K).
  • Praktische Powerbank-Funktion via USB-Port.
  • Robustes Teleskopstativ mit integrierter Kabelaufwicklung verhindert Stolperfallen und sorgt für Ordnung.
Eigenschaften:
  • 2 ausklappbare 30 W-SMD LED-Module (schwenk- und drehbar um 180°)
  • regulierbarer Lichtstrom mit 3 Helligkeitsstufen: 100% (11.500 lm) / 50% (5.750 Lm) / 20% (2.000 lm)
  • Schalter für den Wechsel der Lichtfarben: 4.000K (3.500 lm im Netzbetrieb), 6.500K (3.700 lm im Netzbetrieb)
  • Leuchtdauer: bis zu 6 Stunden
  • duale Energieversorgung mit Netz- und Akkubetrieb
  • integrierter Li-Ion-Akkupack 7.3 V/4.000 mAh/29,6 Wh mit Sicherheitselektronik
  • aufladbar über Typ-A-Anschluss
  • Ladezeit: ca. 6 Stunden
  • mit Powerbankfunktion
  • Ladekontroll-, Warnungs- und Restkapazitätsanzeige
  • höhenverstellbares Stativ: 1.171-1.980 mm, mit Handgriff, Kabelroller und Erdspießen
  • abnehmbarer Leuchtkopf mit 2 drehbaren Haken und 4 Haltemagneten
  • Schutzklasse: IK07/ IPX4
  • Zubehör: Netzteil mit 5 m Kabel