Foco LED doble para trabajo

Número de artículo: 77490020
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 77490020
EAN / GTIN 4018754360642
Número del fabricante 77490020
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • 2 focos LED giratorios y orientables permiten una orientación uniforme y precisa de la luz en cualquier ángulo.
  • Hasta 6 horas de autonomía (dependiendo del modo de funcionamiento) gracias a la batería de iones de litio integrada con electrónica de seguridad (7,3 V/4000 mAh/29,6 Wh).
  • Intensa luminosidad de hasta 11 500 lúmenes con 3 niveles de brillo y 2 temperaturas de color (4000 K y 6500 K).
  • Práctica función de banco de energía a través del puerto USB.
  • Soporte telescópico robusto con enrollador de cable integrado que evita tropiezos y mantiene el orden.
Características:
  • 2 módulos LED SMD de 30 W abatibles (giratorios y orientables 180°)
  • Flujo luminoso regulable con 3 niveles de brillo: 100 % (11 500 lm) / 50 % (5750 lm) / 20 % (2000 lm)
  • Interruptor para cambiar los colores de la luz: 4000 K (3500 lm con alimentación de red), 6500 K (3700 lm con alimentación de red)
  • Duración de la iluminación: hasta 6 horas
  • Doble fuente de alimentación con funcionamiento mediante red eléctrica y batería recargable.
  • Batería integrada de iones de litio de 7,3 V/4000 mAh/29,6 Wh con electrónica de seguridad.
  • Recargable mediante conexión tipo A.
  • Tiempo de carga: aprox. 6 horas
  • con función de batería externa
  • Indicador de control de carga, advertencia y capacidad restante
  • trípode regulable en altura: 1171-1980 mm, con asa, enrollador de cable y piquetas
  • Cabezal luminoso extraíble con 2 ganchos giratorios y 4 imanes de sujeción.
  • Clase de protección: IK07/ IPX4
  • Accesorio: Fuente de alimentación con cable de 5 m