LED-duo-werklamp

Artikelnummer: 77490020
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 77490020
EAN/GTIN 4018754360642
Nummer fabrikant 77490020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 draaibare en kantelbare LED-spots zorgen voor een gelijkmatige en nauwkeurige lichtuitstraling in elke hoek.
  • Tot 6 uur brandduur (afhankelijk van de bedrijfsmodus) dankzij de vast ingebouwde Li-ion-accu met veiligheidselektronica (7,3 V/4.000 mAh/29,6 Wh).
  • Intense lichtopbrengst tot 11.500 lumen met 3 helderheidsniveaus en 2 kleurtemperaturen (4.000K & 6.500K).
  • Praktische powerbankfunctie via USB-poort.
  • Robuust telescopisch statief met geïntegreerde kabeloprol voorkomt struikelgevaar en zorgt voor orde.
Eigenschappen:
  • 2 uitklapbare 30 W SMD LED-modules (180° draaibaar en kantelbaar)
  • Instelbare lichtstroom met 3 helderheidsniveaus: 100% (11.500 lm) / 50% (5.750 lm) / 20% (2.000 lm)
  • Schakelaar voor het wisselen van de lichtkleuren: 4.000K (3.500 lm bij netvoeding), 6.500K (3.700 lm bij netvoeding)
  • Brandduur: tot 6 uur
  • dubbele energievoorziening met net- en accubedrijf
  • Geïntegreerde Li-ion-accu 7,3 V/4.000 mAh/29,6 Wh met veiligheidselektronica
  • oplaadbaar via type A-aansluiting
  • Laadtijd: ca. 6 uur
  • met powerbankfunctie
  • Laadcontrole, waarschuwing en resterende capaciteitsindicatie
  • in hoogte verstelbaar statief: 1.171-1.980 mm, met handgreep, kabelhaspel en grondpennen
  • afneembare lampkop met 2 draaibare haken en 4 houdmagneten
  • Veiligheidsklasse: IK07/ IPX4
  • Accessoires: Voeding met 5 m kabel

Diensten en productadviseurs

Meld u aan