• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge ABBRECHKLINGE 77, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 77.60
Netto: 5,06 €
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77.60
EAN / GTIN 4002632911026
Herstellernummer 77.60
L-Nummer L60170 257

Beschreibung

Beschreibung:

Die ABBRECHKLINGE NR. 77 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide mit mehreren Segmenten. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark.

Die ABBRECHKLINGE NR. 77 ist unter der Bestellnummer 77.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Abbrechklinge, Raute
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript