• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Zange

Artikel-Nr.: 760N-3
Netto: 75,90 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 760N-3
EAN / GTIN 4000896030514
Herstellernummer 760N-3
L-Nummer L60140 169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Führungsrillen hinterfräst
  • Maul induktiv gehärtet
  • Aufgelegtes Rillengelenk
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 310 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.64 kg
  • Spannbereich: 65 mm