• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 6 mm

Artikel-Nr.: 748C-6
Netto: 14,85 €
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 748C-6
EAN / GTIN 4000896029976
Herstellernummer 748C-6
L-Nummer L60140 1813

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtkantiger Schaft
  • DIN 6450 Form C
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Lange Ausführung