• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsclog MIA white ESD SB, Größe 38

Artikel-Nr.: 74440-38
Netto: 61,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MIA
EU-Schuhgröße 38
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74440-38
EAN / GTIN 4030839217818
Herstellernummer 74440-38
L-Nummer L00790 3715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle C-FIT
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Lederfreie Ausstattung
  • Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
  • Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "MIA" Alle ansehen