• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierer,WPO 14-15 E

Artikel-Nr.: 72214800230
Netto: 531,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72214800230
EAN / GTIN 4014586862699
Herstellernummer 72214800230
L-Nummer L00030 281

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierer
  • WPO 14-15 E
  • Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 200 W
  • Leistungsabgabe 750 W
  • Leerlaufdrehzahl 500 - 1 500 1/min
  • Polierwerkzeug Ø 230 mm
  • Aufnahmegewinde M 14
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 2,50 kg

Vorteil:

  • Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten
  • Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor
  • Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen
  • Komfortable Drehzahleinstellung
  • Keine Erwärmung im Dauereinsatz
  • Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube
  • Spindelarretierung
  • Rechts- und Linkshand-Bedienung
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Selbstabschaltende Kohlebürsten
  • Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller

Lieferumfang:

  • 1 Griffhaube
  • 1 Zusatz-Handgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör