• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffschaber Klinge mittelbreit

Artikel-Nr.: 72060201
Netto: 11,41 €
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72060201
EAN / GTIN 4018754331734
Herstellernummer 72060201
L-Nummer L60010 7457

Beschreibung

Beschreibung:

  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • zum beschädigungsfreien Entfernen von Dichtungen, Versiegelungen und Rückständen (besonders im Luftfahrtbereich)
  • Signalfabe leuchtgrün

Merkmal:

  • Klingenbreite: 22 mm
  • Klingenform: mittelbreit
  • Höhe mm (h): 11 mm
  • Länge mm (L): 170 mm
  • Nr.: 10678
  • Gewicht: 26 g
  • Breite mm (b): 30 mm