• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH, Extra grob, 100 mm x 16 mm, 25/Innenverpackung, 100 Stück/Karton

Artikel-Nr.: 7100275260
Netto: 3,38 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100275260
EAN / GTIN 04064035040512
Herstellernummer 7100275260

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch-Brite™
Farbe: Color: Grau
Branchen: Metallbe- und -verarbeitung // Karosserie- und Lackreparatur // MRO // Automobilindustrie // Lebensmittel und Getränke // Luftfahrt // Schienenverkehr // Transport und schwere Ausrüstung
Maximale Geschwindigkeit: 15000.0 rpm
Durchmesser: 100.0 mm

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben setzen einen neuen Standard bei der Bearbeitung von Oberflächen. Diese neu formulierten Mehrzweckscheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M präzisionsgeformte Korn, wodurch sich die Scotch-Brite™ Produktreihe durch eine noch bessere Produktivität und längere Standzeiten auszeichnet.

Merkmal:

Jetzt mit 3M™ Präzisionskorntechnologie – sichern Sie sich ein neues Leistungsniveau.
Ausgelegt auf eine einfache Anwendung und konsistente Oberflächenfinishs
Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Ausfugen, Unterschleifen oder Beschädigung des Werkstücks.
Anpassungsfähiges Vliesmaterial zum Reinigen und Finishen von Oberflächen ohne Ausfugen, Unterschleifen oder Beschädigungen des Werkstücks
Geeignet für Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und mehr