• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Halterung für Luftschlauch, G5-01, 613701

Artikel-Nr.: 7100256088
Netto: 8,23 €
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100256088
EAN / GTIN 04054596920378
Herstellernummer 7100256088

Beschreibung

Ausführung:

Produkttyp: Tragetasche

Beschreibung:

Die 3M™ Aura™ Partikelmaske Serie 9300+Gen3 ist die dritte Generation der meistverkauften flach faltbaren 3M™ Aura™ Atemschutzmaske.

Merkmal:

Ersatzteil für die 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
Wird benötigt, wenn Sie eine beschädigte Luftschlauch-Halterung austauschen müssen
Für den Anschluss auf der Rückseite des Kopfbandes.
Die gewohnheitsmäßige Überprüfung der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort des Trägers.
Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.