• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro Extra Cut, 125 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS

Artikel-Nr.: 7100192733
Netto: 19,67 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100192733
EAN / GTIN 04054596606999
Herstellernummer 7100192733
L-Nummer L51710 1372

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Aluminiumoxidmineral entfernt aggressiv die obere Schicht und verfeinert das darunterliegende blanke Metall.
Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen.
Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.
Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut verfügt über ein Schleifmineral aus Aluminiumoxid, das in eine offene Nylonkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben sind so konzipiert, dass sie harte Beschichtungen wie starken Rost, dickschtichtigen Lack und Korrosion entfernen und gleichzeitig das darunterliegende blanke Metall verblenden und veredeln.

Merkmal:

Entfernt schnell starken Rost, dickschichtem Lack, Korrosion und reinigt Schweißnähte

Hinweis:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion, weld discolouration and seam sealer