• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1438-XR iD-Stiftmarker - Allgemein, Violett

Artikel-Nr.: 7100178163
Netto: 35,08 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100178163
EAN / GTIN 50051128620767
Herstellernummer 7100178163

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Ideal für die nachträgliche Markierung in versiegelten Flächen.
Beständig gegenüber Elementen und 50 Jahre Lebensdauer
0,9 m Ortungstiefe

Beschreibung:

Exakte Markierung – auch unter Asphalt. Der Stiftmarker für unterirdische Installationen kann auch nachträglich noch eingesetzt werden.

Merkmal:

Maximale Ortungstiefe beträgt 60 cm
Zylindrische Form
Passive Antenne in einem wasserabweisendem Polyethylen-Gehäuse
Hält Temperaturen im Bereich von -20° bis 50° C stand
Betrieb ohne externe Stromquelle
Farbe entspricht APWA-Standards