• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz (ohne Gürtel, ohne Ladegerät)

Artikel-Nr.: 7100166696
Netto: 876,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100166696
EAN / GTIN 04046719806584
Herstellernummer 7100166696
L-Nummer L01110 453

Beschreibung

Ausführung:

neue Katalognummer: 7100166696
Mit der richtigen Filterart schützt Sie der Adflo Gebläseatemschutz wirkungsvoll vor Partikeln oder Gasen - in einem System. Gasfilter sind als separates Zubehör erhältlich.
Wird in 4,5 Stunden vollständig geladen. Die erwartete Betriebsdauer beträgt 7-9 Stunden mit einem neuen Partikel Filter, vollständig geladener Batterie und einem Standard-Luftstrom.
Der Luftstrom liegt jederzeit bei einem konstanten nominalen Satz von 170 Litern pro Minute, unabhängig vom Batterieladestand oder Partikelbeladung des Filters.
Bei heißen, feuchten Aufgaben können Sie den Luftstrom auf 200 Liter pro Minute erhöhen, indem Sie die ON-Taste ein zweites Mal drücken.

Beschreibung:

Der Adflo Gebläseatemschutz mit selbstanpassendem Luftschlauch QRS, Luftflussanzeige, Vorfilter, Funkenschutz, Partikelfilter und Standardbatterie

Merkmal:

Die leichte Lithium-Ion-Batterie wird innerhalb von 4,5 Stunden vollständig geladen und hat eine Betriebsdauer von 8 Stunden.

Hinweis:

Use for welding applications