• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solus™ Schutzbrille mit blauem/schwarzem Rahmen, Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, bernsteingelben Gläsern, S1103SGAF-EU

Artikel-Nr.: 7100080187
Netto: 16,34 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100080187
EAN / GTIN 04054596063099
Herstellernummer 7100080187
L-Nummer L01110 561

Beschreibung

Ausführung:

Eine Schutzbrille mit dünnem Rahmen, Farbakzenten und weichen Komponenten im Schläfenbereich, die für einen stilvollen und modernen Look sorgt
Starke Polycarbonat-Scheiben sorgen für eine hohe Stoßfestigkeit.
Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN166.
Leicht
Weiche Polster am Nasensteg

Beschreibung:

3M™ Solus™ Schutzbrillen Serie 1000 verfügen über eine starke Polycarbonatscheibe in einem schlanken, eleganten Rahmen. Unsere Schutzbrillen verfügen über eine 3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung und können mit verschiedenen Kopfbügeln und Dichtungen konfiguriert werden. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.

Merkmal:

Sportliche, flache 3M™ Solus™ Schutzbrillen, bei denen je nach Anwendung Kopfbänder und/oder Dichtungen auf einfache Weise ausgetauscht werden können
Weiche Nasenauflagen und Bügelenden für mehr Komfort, Passform und Stil
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
Ein TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
Wenn die Schutzbrille mit einem Kopfbügel und dem Schaumrahmen getragen wird, steigt der Aufprallschutz auf einen mittleren Wert (BT)
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Spezielle Sets erhältlich
Autoklavierbare Versionen für die Sterilisation erhältlich