• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 9351 Spleissband , hellblau - offene Seite, weiß - Papierseite, 50mmx 33 m, 0,095 mm

Artikel-Nr.: 7100080091
Netto: 71,08 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100080091
EAN / GTIN 05900422067771
Herstellernummer 7100080091

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Schutzabdeckung mit Kerblinie für einfaches manuelles Applizieren
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Spleißklebeband 9351AL ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus repulpierbarem Acrylat-Klebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet.

Merkmal:

Gute Scherfestigkeit für sowohl Coldset-Zeitungsdruck- als auch Heatset-Akzidenzdruckprozesse// Gute Scherfestigkeit für sowohl Coldset-Zeitungsdruck- als auch Heatset-Akzidenzdruckprozesse
Schutzabdeckung mit Kerblinie für einfaches manuelles Applizieren// Schutzabdeckung mit Kerblinie für einfaches manuelles Applizieren
Verbesserte Zuverlässigkeit der Spleißverbindung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb// Verbesserte Zuverlässigkeit der Spleißverbindung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb

Hinweis:

Use for straight line flying splices