• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multistrip® 10, selbsteinstellende Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm²

Artikel-Nr.: 707 020
Preis pro 1 Stück
Netto: 105,68 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 707 020
EAN / GTIN 4049002026195
Herstellernummer 707 020
L-Nummer L70040 127
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abisolierzange stellt sich komplett selbstständig auf Querschnitt und Isolationsstärke ein – keine manuelle Feinjustierung notwendig
  • geeignet für ein- und mehrdrähtige Kabel mit PVC-Isolationen und einer Vielzahl von speziellen Isolationen z. B. PTFE- und Gummiisolationen
  • universelle Messergeometrie – robust und langlebig
  • Klemmbacken aus Metall halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
  • besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
  • Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse, Zwei-Komponenten-Griff
  • Ergonomische Griffe mit Schutzfunktion für Kabelschneider, Kapazität mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²

Merkmal:

  • Gewicht: 185 g
  • Länge: 195 mm
  • Kapazität (mm²): 0.03 - 10 mm²
  • Kapazität (AWG): 32 - 8

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb