Multistrip® 10, önbeálló csupaszító fogó 0,03–10,0 mm²

Cikkszám: 707 020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 707 020
EAN / GTIN 4049002026195
Gyártó száma 707 020
L-szám L70040 127
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • A szigeteléseltávolító fogó teljesen önállóan állítja be a keresztmetszetet és a szigetelés vastagságát – nincs szükség kézi finomhangolásra.
  • Alkalmas egy- és többeres kábelekhez PVC szigeteléssel és számos speciális szigeteléssel, pl. PTFE- és gumi szigeteléssel.
  • univerzális késgeometria – robusztus és tartós
  • A fém szorítókapcsok csúszásmentesen rögzítik a kábelt, anélkül, hogy megsérülne a maradék szigetelés.
  • különösen könnyen mozgatható mechanika és nagyon kis súly
  • Késblokk és cserélhető hosszúságütköző
  • Üvegszálas erősítésű ház, kétkomponensű fogantyú
  • Ergonómikus fogantyúk védelmi funkcióval kábelvágókhoz, kapacitás többszálas kábelek esetén 10 mm²-ig, egy szálas kábelek esetén 6 mm²-ig

Jellemző:

  • Súly: 185 g
  • Hossz: 195 mm
  • Kapacitás (mm²): 0,03–10 mm²
  • Kapacitás (AWG): 32 - 8

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek