• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Wasserpumpenzange mit Schnellhebelbetätigung 260 mm

Artikel-Nr.: 706340 260
Netto: 51,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite für Sechskant 50 mm
Spannweite für Rohre 2 Zoll
Norm DIN ISO 8976
Ausführung Backen induktiv gehärtet
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706340 260
EAN / GTIN 4000896188451
Herstellernummer 760-2

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schnellhebelbetätigung. Verstellung ohne Umgreifen, Einhandbetätigung möglich. Maulverzahnung zusätzlich induktiv gehärtet für hohe Standzeit und gegen die Drehrichtung versetzte Zähne für besseren Halt. Exakte Rastung durch lasergeschnittene Verstellverzahnung. Griffe tauchbeschichtet.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.