Pinza regolabile con azionamento rapido a leva 260 mm

Codice art.: 706340 260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura per esagono 50 mm
Apertura per tubi 2 pollici
Norma DIN ISO 8976
Esecuzione ganasce temprato a induzione
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706340 260
EAN / GTIN 4000896188451
Codice del produttore 760-2

Descrizione

Esecuzione:

Con azionamento rapido a leva. Regolazione senza serraggio, possibilità di azionamento con una sola mano. Dentatura della bocca temprata a induzione per lunga durata e denti sfalsati in senso opposto a quello di rotazione per una presa migliore. Passo preciso grazie alla dentatura di regolazione tagliata al laser. Impugnature rivestite per immersione.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.