• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 1000 g L.360mm

Artikel-Nr.: 70110015
Netto: 44,40 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70110015
EAN / GTIN 4018754306930
Herstellernummer 70110015
L-Nummer L60010 6475

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
  • lackiertes Griff-Ende sorgt für bessere Griffigkeit
  • entspricht DIN 1041
  • DIN- und Gewichtsangabe im Hammerkopf eingeprägt

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 1000
  • L1: 360 mm
  • L2: 135 mm
  • Länge mm (L): 363 mm
  • Gewicht: 1132 g