• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 94-EP 630-2 QTIII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV Innenraum/Freiluft, 1x 95-400 mm²

Artikel-Nr.: 7000092200
Netto: 363,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000092200
EAN / GTIN 08021684176371
Herstellernummer 7000092200

Beschreibung

Ausführung:

3M™ QT III Endverschlussgarnituren enthalten weniger Einzelkomponenten als herkömmliche Endverschlüsse, sparen zwei zeitaufwendige Monatageschritte und bieten so weniger potenzielle Fehlerquellen und eine höhere Sicherheit für den Installateur.
Ein Integriertes Dichtmastik übernimmt die Abdichtung zum Kabelschuh.
Das Integrierte Feldsteuermastik ersetzt die Montagepaste und verbessert die Absteuerung des elektrischen Feldes.
4-fach verbessertes Kriechstromverhalten durch neues Silikonelastomer.
Kompakte Bauform und Platzersparnis.

Beschreibung:

3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set für mittlere Spannungen der Serie QT-III mit integriertem abdichtendem Mastix. Dank der Kaltschrumpf-Silikonisolierung bietet das Produkt eine einfache und sichere Lösung für den Kabelendverschluss bei mittleren Spannungen. Dabei ist es besonders beständig gegen Umwelteinflüsse.

Merkmal:

Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme
Große Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten mit Kabeln zwischen 50–630 mm²
Schnelle und einfache Installation bei einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C
Für die Installation sind weder Hitze/Beflammung noch Werkzeuge erforderlich
Schnellere und einfache Montage dank integrierter abdichtender Mastix
Garnitur für 3 Phasen